Prix : 12 059,00 $
Caractéristiques :
- Piston lubrifié à deux étages
- HP : 10
- Réservoir gal: 120H
- Tension/Phase: 208-230/1
- cfm @100 psi: 36
- Max.psi: 175
- Poids (lb): 1023
- L x L x H (po): 77 x 27 x 56
- Contrôle de pression Start-Stop
- Réservoir: certifié CRN et ASME et enregistré par le National Board avec soupape de sécurité certifiée ASME sur les réservoirs et les pompes
- Protection de courroie entièrement fermée, soupape de décharge, démarreur magnétique et alternateur
Poids &Dimensions
- Taille du réservoir 120 gal (454,25 l)
- Sortie du réservoir 3/4
Détails du produit
- Type de carburant Électrique
- Système d’huile Splash lubrifié
- CFM 36 CFM
- Tension 230 V
- Type d’huile Splash lubrifié
- Type de pompe Bi-étagé
- Puissances en chevaux 10 HP
- Max PSI lb/po2 175
- Phase 1
- Type Compresseur d’air duplex à deux étages
- Marque Chicago Pneumatic
- Type de démarrage Électrique
- Orientation de réservoir Horizontal
- Numéro de référence du fabricant RCP-C10121D
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 2 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sécheur réfrigéré pneumatique sans cycle Chicago, 1 phases, 115/230V, 65 CFM, 1/2 » NPT
Article nº : B3145285
Pas encore évalué
4 459,00 $
Flèche de Dessicant filtre/SECHEUR D12-04XXL, Zinc & bol aluminium, 1/2" NPT, 250 lb/po2
Article nº : B601908
Pas encore évalué
419,95 $
695,00 $
Arrow 1 Gallon Remplacement Dessiccant 34417, Gel de silice, qté par paquet : 4
Article nº : B601904
Pas encore évalué
371,80 $
Compresseur d’air duplex à deux étages Chicago Pneumatic, 10 HP, capacité de 120 gal, 175 PSI, 1 phases, 230V
12059,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires