Prix : 15 855,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La série Iron de Chicago Pneumatic comprend toutes les pompes en fonte. Les compresseurs duplex RCP-C sont disponibles jusqu’à 20 HP et peuvent fournir jusqu’à 21 ACFM sur une alimentation monophasée et 70 sur 3 phases. Les modèles comprennent des compresseurs simplex jusqu’à 10 ch et des modèles duplex de 10 à 20 ch. Les compresseurs RCP-C sont livrés avec une garantie complète de 2 ans (vannes comprises).
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Piston lubrifié à deux étages
- HP : 20
- Réservoir gal: 120H
- Tension/Phase: 460/3
- cfm @100 psi: 70
- Max.psi: 175
- Poids (lb): 1395
- L x L x H (po): 81 x 27 x 52
- Contrôle de pression Start-Stop
- Réservoir: certifié CRN et ASME et enregistré par le National Board avec soupape de sécurité certifiée ASME sur les réservoirs et les pompes
- Protection de courroie entièrement fermée, soupape de décharge, démarreur magnétique et alternateur
Poids &Dimensions
- Taille du réservoir 120 gal (454,25 l)
- Sortie du réservoir 3/4
Détails du produit
- Type de carburant Électrique
- Système d’huile Splash lubrifié
- CFM 70 CFM
- Tension 460 V
- Type d’huile Splash lubrifié
- Type de pompe Bi-étagé
- Puissances en chevaux 20 HP
- Max PSI lb/po2 175
- Phase 3
- Type Compresseur d’air duplex à deux étages
- Marque Chicago Pneumatic
- Type de démarrage Électrique
- Orientation de réservoir Horizontal
- Numéro de référence du fabricant Réf. RCP-C20123D4
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
695,00 $
Arrow 1 Gallon Remplacement Dessiccant 34417, Gel de silice, qté par paquet : 4
Article nº : B601904
Pas encore évalué
371,80 $
Compresseur d’air duplex à deux étages Chicago Pneumatic, 20 HP, capacité de 120 gal, 175 PSI, 3 phases, 460V
15855,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires