Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Antenne fouet radio bidirectionnelle Motorola 900 MHZ pour la série DTR, 902-928 MHZ

Antenne fouet radio bidirectionnelle Motorola 900 MHZ pour la série DTR, 902-928 MHZ

Article nº : WBB0048767

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 45,95 $

Quantité

Antenne fouet radio bidirectionnelle Motorola 900 MHZ pour la série DTR, 902-928 MHZ

Poids &Dimensions

  • Profondeur 39483 in
  • Largeur 42585 in
  • Hauteur 42463 in
  • Poids 0,6 lbs

Détails du produit

  • Assemblage requis Assemblé
  • Description Antenne fouettée
  • Type Antenne fouettée
  • Pour une utilisation avec Série DTR
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Motorola
  • Matériau Polymère
  • Numéro de référence du fabricant PMAF4024A
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 an
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Antenne fouet radio bidirectionnelle Motorola 900 MHZ pour la série DTR, 902-928 MHZ

Antenne fouet radio bidirectionnelle Motorola 900 MHZ pour la série DTR, 902-928 MHZ

Article nº : WBB0048767

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant