Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Motorola Two-Way Radio MH-450S RSM moyen w / clip et 3,5mm acc. Jack pour la série EVX

Motorola Two-Way Radio MH-450S RSM moyen w / clip et 3,5mm acc. Jack pour la série EVX

Article nº : WBB0048770

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 47,95 $

Quantité

Microphone haut-parleur de poids moyen avec clip à revers et prise d’écouteur de 3,5 mm pour un fonctionnement pratique, permettant à l’utilisateur de garder la radio située sur la ceinture et de communiquer à l’aide du micro du haut-parleur distant (RSM).

Poids &Dimensions

  • Profondeur 42654 in
  • Largeur 42440 in
  • Hauteur 39454 in
  • Poids 0,45 lbs

Détails du produit

  • Assemblage requis Assemblé
  • Description RSM moyen avec clip et 3,5 mm selon Valet
  • Type Haut-parleur Microphone
  • Pour une utilisation avec Série EVX
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Motorola
  • Matériau Polymère
  • Numéro de référence du fabricant AAF53X501
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 an
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Motorola Two-Way Radio MH-450S RSM moyen w / clip et 3,5mm acc. Jack pour la série EVX

Motorola Two-Way Radio MH-450S RSM moyen w / clip et 3,5mm acc. Jack pour la série EVX

Article nº : WBB0048770

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant