Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Antenne Stubby radio bidirectionnelle UHF Motorola pour CP185, 465-490 MHz, 3-9 / 16 « H

Antenne Stubby radio bidirectionnelle UHF Motorola pour CP185, 465-490 MHz, 3-9 / 16 « H

Article nº : WBB0048669

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 23,50 $

Quantité

Antenne Stubby radio bidirectionnelle UHF Motorola pour CP185, 465-490 MHz, 3-9 / 16 « H

Poids &Dimensions

  • Profondeur 44928 in
  • Largeur 44928 in
  • Hauteur 37316 in

Détails du produit

  • Assemblage requis Assemblé
  • Description Antenne UHF Stubby
  • Type Antenne trapue
  • Pour une utilisation avec CP185
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Motorola
  • Matériau Polymère
  • Numéro de référence du fabricant PMAE4006
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 an
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Antenne Stubby radio bidirectionnelle UHF Motorola pour CP185, 465-490 MHz, 3-9 / 16 « H

Antenne Stubby radio bidirectionnelle UHF Motorola pour CP185, 465-490 MHz, 3-9 / 16 « H

Article nº : WBB0048669

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant