Prix initial : 495,95 $
Prix promotionnel: 395,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
TygerClaw TYDS10019BLK combinant un design durable avec une apparence élégante, les bras articulés pour double moniteur Mount-It sont conçus pour maximiser votre confort de visionnement et améliorer votre productivité grâce à ses capacités de mouvement complet telles que le réglage de la hauteur, l’inclinaison, le pivotement, le pivotement et la rotation. Le poste de travail assis-debout à double écran est conçu pour 13 pouces. jusqu’à 27 » Moniteurs jusqu’à 22 lb, placer le moniteur à une hauteur confortable et ergonomique aide à réduire la fatigue des épaules, du cou et des yeux, et il s’adapte aux moniteurs avec des modèles VESA de 100 mm x 100 mm.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Conserve la plupart des moniteurs de 13 po à 27 po jusqu'à 22 lb.
- Modèle de montage universel jusqu'à VESA 100 mm x 100 mm
- Degré d'inclinaison de -90 à 90 euros
- Degré pivotant jusqu'à 360
- Construit dans la gestion du câble
- Monte à l'arrière de votre bureau via un C-clamp résistant
- Construction solide en acier froid de calibre lourd
- Garantie complète de 1 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 38 in (96,52 cm)
- Profondeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Poids 23 lbs (10,45 kg)
- Modèle de trou de montage 100 x 100 mm
- Taille de l’écran LCD Jusqu'à 27"
Détails du produit
- Emplacement de montage Ordinateur de bureau
- Description Poste de travail assis-debout à double écran
- Assemblage requis Oui
- Tilt +90 °/-90° °
- Type Poste de travail assis-debout
- Quantité par paquet 1
- Marque Le TygerClaw
- Type d’affichage Double moniteur
- Matériau Acier
- Style Assis-debout
- Numéro de référence du fabricant TYDS10019BLK (en)
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TygerClaw TYDS10019BLK Poste de travail assis-debout à double moniteur
395,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit