Prix : 135,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cette monture tygerClaw CLCID104BLK Tillcing est conçue pour la plupart des téléviseurs à panneaux plats de 42 à 70 pouces jusqu’à 220 lb/100 kg avec un degré d’inclinaison jusqu’à +20°, un degré pivotant jusqu’à 360°, et est construite à partir d’acier à jauge lourde pour un support total et une durabilité. Le bras articulé permet le mouvement de la TV jusqu'à 860mm du plafond, également un mécanisme de verrouillage innovant donne une installation rapide et facile.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Montage de plafond d’inclinaison de grande taille
- Détient plus de 42" à 70" téléviseurs à panneau plat jusqu'à 220lbs/100kgs
- Degré d’inclinaison jusqu’à +20°
- Degré pivotant jusqu'à 360°
- Extension du plafond jusqu’à 860mm
- Modèle de montage universel jusqu'à VESA 870mm x 480mm
- Construction solide en acier froid de calibre lourd
- Perfectionnez votre placement TV en glissant à gauche ou à droite avec un mécanisme de verrouillage
- Installation rapide et facile
Poids &Dimensions
- Largeur 36-1/4 en
- Profondeur 7-1/8 en
- Hauteur 43-3/8 en
- Poids 17,4 lbs
- Modèle de trou de montage Jusqu’à 870 x 480 mm
- Taille de l’écran LCD 42"- 70"
- Capacité de poids 220 lbs
Détails du produit
- Pivotant 360° °
- Emplacement de montage Au plafond
- Description Mont de plafond d'inclinaison
- Assemblage requis Oui
- Tilt 20° °
- Type Montage au plafond
- Marque Le TygerClaw
- Quantité par paquet 1
- Type d’affichage Seul moniteur
- Matériau Acier
- Style Tilt
- Numéro de référence du fabricant CLCD104BLK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TygerClaw CLCD104BLK 42"- 70" Tilt Ceiling Mount - Noir
135,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit