Prix : 209,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
TygerClaw LCD3482BLK Full-Motion mur monture est conçue pour la plupart des téléviseurs à panneaux plats de 60 po à 100 po jusqu'à 176 lb/80 kg avec degré d'inclinaison de -15 à 5 degrés, degré pivotant jusqu'à 180 degrés, et est construite à partir d'acier à jauge lourde pour un soutien total et une durabilité. Le bras articulé permet le mouvement de la TV jusqu'à 625mm du mur, également un mécanisme de verrouillage innovateur donne l'installation rapide et facile.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Montage mural Full-Motion de grande taille
- Détient plus de 60" à 100" téléviseurs à panneau plat jusqu'à 176lbs/80kgs
- Degré d'inclinaison de -15 à 5 euros°
- Degré pivotant jusqu'à 180°
- Extension du mur jusqu'à 625mm
- Modèle de montage universel jusqu'à VESA 926mm x 610mm
- Construction solide en acier froid de calibre lourd
- Perfectionnez votre placement TV en glissant à gauche ou à droite avec un mécanisme de verrouillage
- Installation rapide et facile
Poids &Dimensions
- Largeur 37 dans
- Profondeur 2-3/4 en
- Hauteur 24-7/8 en
- Poids 36,8 lbs
- Modèle de trou de montage Jusqu’à 900 x 600 mm
- Taille de l’écran LCD 60"- 100"
- Capacité de poids 176 lbs
Détails du produit
- Pivotant 180° °
- Emplacement de montage Murale
- Assemblage requis Oui
- Description Mont mural Full Motion
- Tilt +15 °/-15° °
- Type Support mural
- Quantité par paquet 1
- Marque Le TygerClaw
- Type d’affichage Seul moniteur
- Matériau Acier
- Style Articuler
- Numéro de référence du fabricant LCD3482BLK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TygerClaw Full Motion Wall Mount pour téléviseurs à écran plat de 60 « à 100 »
209,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit