Prix : 80,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cette monture murale TygerClaw LCD271BLK Full-Motion est conçue pour la plupart des téléviseurs à panneaux plats de 10 po à 24 po jusqu'à 33 lb/15 kg avec un degré d'inclinaison jusqu'à 5 degrés, degré pivotant jusqu'à 180 degrés, et est construite à partir d'acier à jauge lourde pour un soutien total et une durabilité. Le bras articulé permet le mouvement de la TV jusqu'à 410mm du mur, également un mécanisme de verrouillage innovateur donne l'installation rapide et facile.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Montage mural Full-Motion de taille moyenne
- Détient plus de 10" à 24" téléviseurs à panneau plat jusqu'à 33lbs/15kgs
- Degré d'inclinaison de jusqu'à 5 euros°
- Degré pivotant jusqu'à 180°
- Extension du mur jusqu'à 410mm
- Modèle de montage universel jusqu'à VESA 100mm x 100mm
- Construction solide en acier froid de calibre lourd
- Installation rapide et facile
Poids &Dimensions
- Poids 3,5 lbs
- Modèle de trou de montage 100 x 100 mm
- Taille de l’écran LCD 10"- 24"
- Extension 16,1 po
- Capacité de poids 33 lbs
Détails du produit
- Pivotant +90 °/-90° °
- Emplacement de montage Support mural
- Description Mont mural Full Motion
- Assemblage requis Oui
- Tilt 5° °
- Type Support mural
- Rotation Jusqu'à 20° °
- Quantité par paquet 1
- Marque Le TygerClaw
- Type d’affichage Seul moniteur
- Matériau Acier
- Style Articuler
- Numéro de référence du fabricant LCD271BLK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TygerClaw LCD271BLK Full Motion Wall Mount For 10"-24" Flat Panel TVs
80,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit