Prix : 45,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
TygerClaw LCD3022BLK Tilt TV Wall Mount for 32"-63" TVs TygerClaw LCD10BLK Tilt TV Wall Mount for 11"-12" TVs TygerClaw LCD10BLK Tilt TV Wall Mount for 11"-12" TVs Tyger
Ce support mural TygerClaw LCD3022BLK Tilt est conçu pour la plupart des téléviseurs à écran plat de 32 « à 63 » jusqu’à 132 lb / 60 kg avec un degré d’inclinaison de -12 ° à 0 °, et est construit en acier de calibre lourd pour un soutien total et une durabilité, ainsi qu’un mécanisme de verrouillage innovant permet une installation rapide et facile.
Caractéristiques :
Ce support mural TygerClaw LCD3022BLK Tilt est conçu pour la plupart des téléviseurs à écran plat de 32 « à 63 » jusqu’à 132 lb / 60 kg avec un degré d’inclinaison de -12 ° à 0 °, et est construit en acier de calibre lourd pour un soutien total et une durabilité, ainsi qu’un mécanisme de verrouillage innovant permet une installation rapide et facile.
Caractéristiques :
- Montage de mur d’inclinaison de grande taille
- Détient plus de 32" à 63" téléviseurs à panneau plat jusqu'à 132lbs/60kgs
- Degré d'inclinaison de -12 à 0°
- Modèle de montage universel jusqu'à VESA 600mm x 400mm
- Construction solide en acier froid de calibre lourd
- Perfectionnez votre placement TV en glissant à gauche ou à droite avec un mécanisme de verrouillage
- Installation rapide et facile
Poids &Dimensions
- Largeur 25-5/8 en
- Profondeur 2 dans
- Hauteur 16-7/8 en
- Poids 5 lbs
- Modèle de trou de montage Jusqu’à 600 x 400 mm
- Taille de l’écran LCD 32"- 63"
- Capacité de poids 132 lbs
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Assemblage requis Oui
- Description Tilt TV Wall Mount (en)
- Tilt 0 °/-12° °
- Type Support mural
- Marque Le TygerClaw
- Quantité par paquet 1
- Type d’affichage Seul moniteur
- Matériau Acier
- Style Tilt
- Numéro de référence du fabricant LCD3022BLK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TygerClaw LCD3022BLK Tilt TV Wall Mount pour 32"- 63" Téléviseurs
45,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit