Prix : 79,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
TygerClaw LCD3023BLK Tilt TV Wall Mount for 42"-83" TVs TygerClaw LCD10BLK Tilt TV Wall Mount for 11"-12" TVs TygerClaw LCD10BLK Tilt TV Wall Mount for 11"-12" TVs Tyger
TygerClaw LCD3023BLK Tilt support mural est conçu pour la plupart des téléviseurs à panneaux plats de 42 po à 83 po jusqu'à 132lb/60kgs avec degré d'inclinaison de -12 à 0 degrés, et est construit à partir d'acier de jauge lourde pour le soutien total et la durabilité, également un mécanisme de verrouillage innovateur donne rapide et facile installation.
Caractéristiques :
TygerClaw LCD3023BLK Tilt support mural est conçu pour la plupart des téléviseurs à panneaux plats de 42 po à 83 po jusqu'à 132lb/60kgs avec degré d'inclinaison de -12 à 0 degrés, et est construit à partir d'acier de jauge lourde pour le soutien total et la durabilité, également un mécanisme de verrouillage innovateur donne rapide et facile installation.
Caractéristiques :
- Support mural Tilt de grande taille
- Détient plus de 42" à 83" téléviseurs à panneau plat jusqu'à 132lbs/60kgs
- Degré d'inclinaison de -12 à 0°
- Modèle de montage universel jusqu'à VESA 800mm x 400mm
- Construction solide en acier froid de calibre lourd
- Perfectionnez votre placement TV en glissant à gauche ou à droite avec un mécanisme de verrouillage
- Installation rapide et facile
Poids &Dimensions
- Largeur 25-5/8 en
- Profondeur 1-1/2 en
- Hauteur 16-3/4 en
- Poids 16 lbs
- Modèle de trou de montage Jusqu’à 800 x 400 mm
- Taille de l’écran LCD 42"- 83"
- Capacité de poids 132 lbs
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Description Tilt TV Wall Mount (en)
- Assemblage requis Oui
- Tilt 0 °/-12° °
- Type Support mural
- Marque Le TygerClaw
- Quantité par paquet 1
- Type d’affichage Seul moniteur
- Matériau Acier
- Style Tilt
- Numéro de référence du fabricant LCD3023BLK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TygerClaw LCD3023BLK Tilt TV Wall Mount pour 42"- 83" Téléviseurs
79,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit