Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

TygerClaw LCD3033BLK Tilt TV Wall Mount for 42"-70" TVs TygerClaw LCD10BLK Tilt TV Wall Mount for 11"-12" TVs TygerClaw LCD10BLK Tilt TV Wall Mount for 11"-12" TVs Tyger

TygerClaw LCD3033BLK Tilt TV Wall Mount for 42"-70" TVs TygerClaw LCD10BLK Tilt TV Wall Mount for 11"-12" TVs TygerClaw LCD10BLK Tilt TV Wall Mount for 11"-12" TVs Tyger

Article nº : WBC0049724

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 99,95 $

Quantité

Ce téléviseur à écran plat TygerClaw LCD3033BLK Tilt est conçu pour la plupart des téléviseurs à écran plat de 42 à 70 pouces jusqu’à 220lbs/100kgs avec un degré d’inclinaison de -15° à +15°, et est construit à partir d’acier à jauge lourde pour un support total et une durabilité, également un mécanisme de verrouillage innovant permet une installation rapide et facile.

Caractéristiques :
  • Montage de mur d’inclinaison de grande taille
  • Détient plus de 42" à 70" téléviseurs à panneau plat jusqu'à 220lbs/100kgs
  • Degré d'inclinaison de -15 à 15 euros°
  • Modèle de montage universel jusqu'à VESA 860mm x 470mm
  • Construction solide en acier froid de calibre lourd
  • Perfectionnez votre placement TV en glissant à gauche ou à droite avec un mécanisme de verrouillage
  • Installation rapide et facile

Poids &Dimensions

  • Largeur 36-1/4 en
  • Profondeur 3-1/8 en
  • Hauteur 20-1/8 en
  • Poids 11,9 lbs
  • Modèle de trou de montage Jusqu’à 860 x 470 mm
  • Taille de l’écran LCD 42"- 70"
  • Capacité de poids 220 lbs

Détails du produit

  • Emplacement de montage Murale
  • Description Tilt TV Wall Mount (en)
  • Assemblage requis Oui
  • Tilt +15 °/-15° °
  • Type Support mural
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Le TygerClaw
  • Type d’affichage Seul moniteur
  • Matériau Acier
  • Style Tilt
  • Numéro de référence du fabricant LCD3033BLK
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1

Conformité et certifications

  • VESA Compatible Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
TygerClaw LCD3033BLK Tilt TV Wall Mount for 42"-70" TVs TygerClaw LCD10BLK Tilt TV Wall Mount for 11"-12" TVs TygerClaw LCD10BLK Tilt TV Wall Mount for 11"-12" TVs Tyger

TygerClaw LCD3033BLK Tilt TV Wall Mount for 42"-70" TVs TygerClaw LCD10BLK Tilt TV Wall Mount for 11"-12" TVs TygerClaw LCD10BLK Tilt TV Wall Mount for 11"-12" TVs Tyger

Article nº : WBC0049724

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant