Prix : 119,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cette monture murale TygerClaw LCD4092BLK Full-Motion est conçue pour la plupart des téléviseurs à panneaux plats de 32 po à 63 po jusqu'à 176 lb/80 kg avec un degré d'inclinaison allant de -15 à 15 degrés, degré pivotant jusqu'à 180 degrés, et est construite à partir d'acier à jauge lourde pour un soutien total et une durabilité. Le bras articulé permet le mouvement de la TV jusqu'à 665mm du mur, également un mécanisme de verrouillage innovateur donne l'installation rapide et facile.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Montage mural Full-Motion de grande taille
- Détient plus de 32" à 63" téléviseurs à panneau plat jusqu'à 176lbs/80kgs
- Degré d'inclinaison de -15 à 15 euros°
- Degré pivotant jusqu'à 180°
- Extension du mur jusqu'à 665mm
- Modèle de montage universel jusqu'à VESA 768mm x 455mm
- Construction solide en acier froid de calibre lourd
- Perfectionnez votre placement TV en glissant à gauche ou à droite avec un mécanisme de verrouillage
- Installation rapide et facile
Poids &Dimensions
- Poids 24,3 lbs
- Modèle de trou de montage 768 x 455 mm
- Taille de l’écran LCD 32"- 63"
- Extension 26,2 po
- Capacité de poids 176 lbs
Détails du produit
- Pivotant +90 °/-90° °
- Emplacement de montage Support mural
- Assemblage requis Oui
- Description Mont mural Full Motion
- Tilt +15 °/-15° °
- Type Support mural
- Quantité par paquet 1
- Marque Le TygerClaw
- Type d’affichage Seul moniteur
- Matériau Acier
- Style Articuler
- Numéro de référence du fabricant LCD4092BLK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TygerClaw LCD4092BLK Full Motion Wall Mount For 32"-63" Flat Panel TVs
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit