Prix : 73,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
TygerClaw LCD5008BLK Full-Motion mur monture est conçue pour la plupart des téléviseurs à panneaux plats de 19 po à 57 po jusqu'à 66 lb/30 kg avec degré d'inclinaison de -2 à 12 degrés, degré pivotant jusqu'à 180 degrés, et est construite à partir d'aluminium de jauge lourde pour un soutien total et une durabilité. Le bras articulé permet le mouvement de la TV jusqu'à 531mm du mur, également un mécanisme de verrouillage innovateur donne l'installation rapide et facile.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Montage mural Full-Motion de taille moyenne
- Détient plus de 19" à 57" téléviseurs à panneau plat jusqu'à 66lbs/30kgs
- Degré d'inclinaison de -2 à 12 euros
- Degré pivotant jusqu'à 180
- Extension du mur jusqu'à 531mm
- Modèle de montage universel jusqu'à VESA 400mm x 400mm
Poids &Dimensions
- Poids 8,9 lbs
- Modèle de trou de montage 400 x 400 mm
- Taille de l’écran LCD 19"- 57"
- Extension 20,9 po
- Capacité de poids 66 lbs
Détails du produit
- Pivotant +90 °/-90° °
- Emplacement de montage Support mural
- Description Mont mural Full Motion
- Assemblage requis Oui
- Tilt +12 °/-2° °
- Type Support mural
- Quantité par paquet 1
- Marque Le TygerClaw
- Type d’affichage Seul moniteur
- Matériau Aluminium
- Style Articuler
- Numéro de référence du fabricant LCD5008BLK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TygerClaw LCD5008BLK Full Motion Wall Mount For 19"-57" Flat Panel TVs
73,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit