Prix : 109,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
TygerClaw LCD5447BLK Full-Motion mur monture est conçue pour la plupart des téléviseurs à panneaux plats de 23 po à 55 po jusqu'à 66 lb/30 kg avec degré d'inclinaison de -15 à 5 degrés, degré pivotant jusqu'à 180 degrés, et est construite à partir d'acier à jauge lourde pour un soutien total et une durabilité. Le bras articulé permet le mouvement de la TV jusqu'à 385mm du mur, également un mécanisme de verrouillage innovateur donne l'installation rapide et facile.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Contient la plupart de 23 po à 55 po. TV à panneau plat jusqu'à 66 lb.
- Degré d'inclinaison de -15 à 5 euros
- Degré pivotant jusqu'à 180
- Extension du mur jusqu'à 385 mm
- Modèle de montage universel jusqu'à 400 mm x 400 mm
- Installation rapide et facile
Poids &Dimensions
- Poids 8,4 lbs
- Modèle de trou de montage 400 x 400 mm
- Taille de l’écran LCD 23"- 55"
- Extension 15,2 po
- Capacité de poids 66 lbs
Détails du produit
- Pivotant +90 °/-90° °
- Emplacement de montage Support mural
- Assemblage requis Oui
- Description Mont mural Full Motion
- Tilt +5 °/-15° °
- Type Support mural
- Rotation +3 °/-3° °
- Quantité par paquet 1
- Marque Le TygerClaw
- Type d’affichage Seul moniteur
- Matériau Acier
- Style Articuler
- Numéro de référence du fabricant LCD5447BLK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TygerClaw LCD5447BLK Full Motion Wall Mount For 23"-55" Flat Panel TVs
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit