Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

TygerClaw LCD6003 Triple-Arm Desk Monitor Mount, Noir

TygerClaw LCD6003 Triple-Arm Desk Monitor Mount, Noir

Article nº : WBC0049750

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 259,95 $

Quantité

Cette monture TygerClaw LCD6003 Triple-Arm Desk est conçue pour la plupart des moniteurs de 13 po à 24 po jusqu'à 22 lb/10 kg avec un degré pivotant jusqu'à 90 degrés, et est construite à partir d'acier à jauge lourde pour un soutien total et une durabilité, et un mécanisme de verrouillage innovant donne un mécanisme de verrouillage rapide et facile installation.

Caractéristiques :
  • Montage de bureau de taille moyenne
  • Détient plus de 13" à 24" moniteurs jusqu'à 22lbs/10kgs
  • Degré pivotant de -90 à 90 euros°
  • Modèle de montage universel jusqu'à VESA 100mm x 100mm
  • Construction solide en acier froid de calibre lourd
  • Installation rapide et facile


Poids &Dimensions

  • Poids 21 lbs
  • Modèle de trou de montage 100 x 100 mm
  • Taille de l’écran LCD 13"- 24"
  • Capacité de poids 22 lb par bras

Détails du produit

  • Pivotant +90 °/-90° °
  • Emplacement de montage Ordinateur de bureau
  • Assemblage requis Oui
  • Description Triple Arm Desk Monitor Mount
  • Type Support de bureau
  • Marque Le TygerClaw
  • Quantité par paquet 1
  • Type d’affichage Triple écran
  • Matériau Acier
  • Style Plat
  • Numéro de référence du fabricant LCD6003
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1

Conformité et certifications

  • VESA Compatible Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
TygerClaw LCD6003 Triple-Arm Desk Monitor Mount, Noir

TygerClaw LCD6003 Triple-Arm Desk Monitor Mount, Noir

Article nº : WBC0049750

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant