Prix : 679,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le bras LCD Super est un bras flexible haut de gamme pour fournir un moniteur LCD pratique / TV en utilisant pour lit d'hôpital ou dentiste, etc. Avec le système intégré de ressort à double gaz offre l'ajustement de hauteur et de distance à l'observation la plus confortable.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Conserve plus de moniteurs de 10 po à 17 po jusqu'à 11 lb (5 kg)
- Inclinaison de -90 à 90 euros°
- Pivoter jusqu'à 180°
- Gamme de longueur: max. 1600mm
- Modèle de montage universel jusqu'à VESA 100 mm x 100 mm
- Construction solide en acier froid de calibre lourd
Poids &Dimensions
- Poids 28 lbs
- Modèle de trou de montage 75 x 75, 100 x 100 mm
- Taille de l’écran LCD 10"- 17"
- Extension 63 dans
- Capacité de poids 11 lbs
Détails du produit
- Pivotant 180° °
- Emplacement de montage Support mural
- Assemblage requis Oui
- Description Bras LCD d'hôpital
- Tilt +90 °/-90° °
- Type Support mural
- Quantité par paquet 1
- Marque Le TygerClaw
- Type d’affichage Seul moniteur
- Matériau Acier
- Style Inclinable et pivotante
- Numéro de référence du fabricant LCD6506
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TygerClaw LCD6506 Hospital LCD Arm For 10"-17" Monitors, Blanc
679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit