Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

TygerClaw LCD8409SL Mobile Large Display Stand avec TV Mounting Bracket et DVD Shelf, Argent

TygerClaw LCD8409SL Mobile Large Display Stand avec TV Mounting Bracket et DVD Shelf, Argent

Article nº : WBC0049702

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 689,00 $

Quantité

TygerClaw LCD8409SL Mobile Large Display Stand with TV Mounting Bracket - DVD Shelf est un support de télévision avec étagère DVD et support de montage TV qui a conçu pour la plupart des téléviseurs à panneau plat de 55 à 102 po jusqu'à 176lbs/80kgs avec degré d'inclinaison de -10 à 5 degrés, est construit à partir de la jauge lourde matériel en acier pour un support total et la durabilité, également système de gestion du câble est disponible pour l'utilisateur d'organiser leurs câbles / fils.

Caractéristiques :
  • Chariot d'affichage simple extra large
  • Roues pour la mobilité, verrouillables pour la sécurité
  • Spécialement conçu pour s'adapter à tous les écrans plats de 55"-102"
  • Affichage réglable/tablette de caméra/hauteur d'étagère de DVD pour la position désirée
  • Possibilité d'incliner l'écran pour obtenir l'angle de vision optimal
  • Gestion interne du câble pour une apparence sans encombrement
  • Espace pour accessoires, librement réglable en hauteur

Poids &Dimensions

  • Largeur 44-3/4 en
  • Profondeur 27-5/8 en
  • Hauteur 91-1/8 en
  • Poids 161,9 lbs
  • Modèle de trou de montage Jusqu’à 1000 x 600 mm
  • Taille de l’écran LCD De 55 po à 102 po
  • Capacité de poids 176 lbs

Détails du produit

  • Emplacement de montage Autoportant
  • Assemblage requis Oui
  • Description Stand mobile grand affichage avec montage de TV et plateau de DVD
  • Tilt +5 °/-10° °
  • Type Meuble TV
  • Marque Le TygerClaw
  • Quantité par paquet 1
  • Type d’affichage Seul moniteur
  • Matériau Acier
  • Style Tilt
  • Numéro de référence du fabricant LCD8409SL (lCD10SL)
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 1

Conformité et certifications

  • VESA Compatible Oui
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
TygerClaw LCD8409SL Mobile Large Display Stand avec TV Mounting Bracket et DVD Shelf, Argent

TygerClaw LCD8409SL Mobile Large Display Stand avec TV Mounting Bracket et DVD Shelf, Argent

Article nº : WBC0049702