Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

TygerClaw LCD84112BLK Double Layers TV Stand For 32"-55" TVs, Noir

TygerClaw LCD84112BLK Double Layers TV Stand For 32"-55" TVs, Noir

Article nº : WBC0049717

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 215,95 $

Quantité

TygerClaw LCD84112BLK Double Layers TV Stand est un stand avec 2 lunettes noires et support de montage TV qui a conçu pour la plupart des téléviseurs à panneaux plats de 32 po à 55 po jusqu'à 88lb/40kgs, est construit à partir de bois et de verre pour le soutien total et la durabilité, également la gestion du câble système est disponible pour l'utilisateur d'organiser leurs câbles / fils.

Caractéristiques :
  • 2 couches stand de télévision avec 2 lunettes noires
  • Le support de montage de TV peut tenir la plupart de 32 po à 55 dans. tvs plats de panneau jusqu'à 88 livres.
  • Construction solide en acier froid de calibre lourd
  • Modèle de montage universel jusqu'à 600 mm x 400 mm
  • Système de gestion du câble disponible

Poids &Dimensions

  • Largeur 23-5/8 en
  • Profondeur 15-3/4 en
  • Hauteur 50 dans
  • Poids 35,9 lbs
  • Modèle de trou de montage Jusqu’à 600 x 400 mm
  • Taille de l’écran LCD De 32 po à 55 po
  • Capacité de poids 88 lbs

Détails du produit

  • Emplacement de montage Autoportant
  • Assemblage requis Oui
  • Description Stand TV Double Layers
  • Type Meuble TV
  • Marque Le TygerClaw
  • Quantité par paquet 1
  • Type d’affichage Seul moniteur
  • Matériau Acier, Bois, Verre
  • Style Plat
  • Numéro de référence du fabricant LCD84112BLK
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1

Conformité et certifications

  • VESA Compatible Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
TygerClaw LCD84112BLK Double Layers TV Stand For 32"-55" TVs, Noir

TygerClaw LCD84112BLK Double Layers TV Stand For 32"-55" TVs, Noir

Article nº : WBC0049717

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant