Prix : 1 939,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce TygerClaw Video Wall Mobile 3 TV Stand est un choix idéal pour les téléviseurs de publicité de vos produits dans les magasins de la rue haute, salons d'hôtel, salle d'exposition, places de marché et où vous voulez. Ce support de plancher attrayant peut accueillir des téléviseurs ayant une taille d'écran allant de 30 po à 60 po et peut résister à un poids total de 396 lbs. Il s'agit d'un stand de télévision mobile de sorte que vous pouvez changer la position de l'affichage où vous voulez en fonction de votre commodité.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 3 TV Mobile Stand
- Détient plus de 30" à 60" téléviseurs à panneau plat jusqu'à 396lbs/180kgs
- Gestion de câblage
- Sortie de prise électrique
- Modèle de montage universel jusqu'à VESA 800mm x 400mm
- Construction solide en acier froid de calibre lourd
- Installation rapide et facile
Poids &Dimensions
- Largeur 130-5/8 en
- Profondeur 23-5/8 en
- Hauteur 70-7/8 en
- Poids 144 lbs
- Modèle de trou de montage Jusqu’à 800 x 400 mm
- Taille de l’écran LCD De 30 po à 60 po
- Capacité de poids 396 lbs
Détails du produit
- Emplacement de montage Autoportant
- Description Vidéo Wall Mobile Triple Monitor TV Stand
- Assemblage requis Oui
- Type Meuble TV
- Quantité par paquet 1
- Marque Le TygerClaw
- Type d’affichage Triple écran
- Matériau Acier
- Style Plat
- Numéro de référence du fabricant LVW8603 (en)
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TygerClaw LVW8603 Vidéo Wall Mobile Triple Monitor TV Stand For 30"-60" TVs, Noir
1939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit