Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

TygerClaw PM6007BLK Projecteur Plafond Mont - Noir

TygerClaw PM6007BLK projecteur montage plafond-noir

Article nº : WBC0049709

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 81,95 $

Quantité

Le mont de projecteur universel TygerClaw PM6007BLK est conçu pour la plupart des projecteurs jusqu'à 33 lb/15 kg avec un degré d'inclinaison de -20 à 20 degrés, un degré pivotant jusqu'à 360 degrés, et est construit à partir d'acier à jauge lourde pour un soutien total et une durabilité. Le bras articulé permet jusqu'à 200mm du plafond.

Poids &Dimensions

  • Largeur 13 dans
  • Profondeur 13 dans
  • Hauteur 8 dans
  • Poids 3,6 lbs
  • Capacité de poids 33 lbs

Détails du produit

  • Emplacement de montage Montage au plafond
  • Assemblage requis Oui
  • Description Mont de plafond de projecteur
  • Tilt +20 °/-20° °
  • Type Seul moniteur
  • Rotation 360° °
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Le TygerClaw
  • Matériau Métal
  • Style Articuler
  • Numéro de référence du fabricant PM6007BLK PM10BLK PM10BLK
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ISO9001, RoHS
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
TygerClaw PM6007BLK Projecteur Plafond Mont - Noir

TygerClaw PM6007BLK projecteur montage plafond-noir

Article nº : WBC0049709

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant