259,99 $ jusqu’à 2 % OFF
Prix : 255,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La station de travail pneumatique sans effort TygerClaw est une station de travail polyvalente de style contemporain conçue pour travailler avec des ordinateurs portables, de la paperasse et des présentations. Le mécanisme réglable en hauteur du ressort à gaz fonctionne avec un minimum d’effort, ce qui le rend idéal pour s’asseoir debout ou partager le poste de travail avec des utilisateurs de différentes tailles. La surface d’écriture lisse et la fente pour tablette ajoutent encore plus de fonctions. Il est parfait pour la médecine, l’éducation, les hôtels, les maisons et autres environnements de travail. Design élégant avec des pieds de nivellement qui s’adaptent à la plupart des sols ou des surfaces inégales - en gardant tout en place.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Contre-balance Gas Spring: crée des transitions douces et rapides
- Squeeze Lever: facilite le réglage
- Paramètres de hauteur en continu: pour votre réglage gratuit de la hauteur
- Construction en aluminium: offre un look élégant, plus léger et élégant
- Nivellement des pieds : s’adapter à la plupart des sols ou surfaces inégaux
- Réglage en hauteur doux et silencieux
Poids &Dimensions
- Largeur 28 dans
- Profondeur 20-5/8 en
- Hauteur 27-5/8 - 42-7/8 po
- Poids 16,4 lbs
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Station de travail assis-debout pneumatique sans effort au sol
- Type Bureau debout réglable en hauteur
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Le TygerClaw
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant TYDS14044T
- Famille top color Noir
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tygerclaw Pneumatic Workstation Sit-Stand sans effort au sol, noir
255,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit