Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

TygerClaw Single Monitor Support de bureau pour 13 » - Moniteurs 27 »

TygerClaw Single Monitor Support de bureau pour moniteurs 13 « - 27 »

Article nº : WBC0049713

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

95,99 $ jusqu’à 27 % OFF

Prix : 69,95 $

Quantité

Le support de bureau pour moniteur TygerClaw LCD60504BLK est un support idéal pour toute maison et bureau, cela vous aide à libérer un espace de bureau précieux et place également les moniteurs à la position de visualisation souhaitée, en plaçant ce support au niveau de vos yeux pour réduire la tension et le design élégant et la finition polie ajoute style et fonctionnalité à votre bureau à l’espace de travail. Ce support peut contenir un moniteur ayant une taille d’écran allant de 13 pouces. à 27 po. pesant jusqu’à 22 lb.

Caractéristiques :
  • Le support de montage du moniteur peut contenir la plupart des 13 pouces. à 27 po. surveiller jusqu’à 22 lb.
  • Degré d'inclinaison de -90 à 90 euros
  • Degré pivotant jusqu'à 180
  • Modèle de montage universel avec 75 x 75mm et 100 x 100mm
  • Libérez de l’espace et offrez un environnement soigné et élégant à votre pièce
  • Construit avec du matériau d'acier froid pour maximiser la durabilité et le soutien
  • Tout le matériel nécessaire de montage est inclus
  • Installation rapide et facile
  • VeSA conforme, RoHS conforme

Poids &Dimensions

  • Largeur 3-7/8 en
  • Profondeur 7-1/2 en
  • Hauteur 17-3/4 en
  • Poids 7,2 lbs
  • Modèle de trou de montage 75 x 75, 100 x 100 mm
  • Taille de l’écran LCD 13"- 27"
  • Capacité de poids 22 lbs

Détails du produit

  • Pivotant 180° °
  • Emplacement de montage Ordinateur de bureau
  • Assemblage requis Oui
  • Description Support de bureau de moniteur
  • Tilt +90 °/-90° °
  • Type Support de bureau
  • Marque Le TygerClaw
  • Quantité par paquet 1
  • Type d’affichage Seul moniteur
  • Matériau Acier
  • Style Inclinable et pivotante
  • Numéro de référence du fabricant LCD60504BLK
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1

Conformité et certifications

  • VESA Compatible Oui
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
TygerClaw Single Monitor Support de bureau pour 13 » - Moniteurs 27 »

TygerClaw Single Monitor Support de bureau pour moniteurs 13 « - 27 »

Article nº : WBC0049713