Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

TygerClaw Table Top TV Stand pour téléviseurs 32 « - 55 »

TygerClaw Table Top TV Stand pour téléviseurs 32 « - 55 »

Article nº : WBC0049712

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

79,99 $ jusqu’à 9 % OFF

Prix : 72,95 $

Quantité

TygerClaw LCD80026BLK construit avec le métal et le verre massif supporte la plupart des téléviseurs 32 » - 55 » vous offre une solution de montage TV économique. Outre la structure durable et l’apparence bien conçue, l’unité dispose également d’un réglage flexible. La plage pivotante de +30/-30 degrés offre plus de mouvement horizontal que les supports TV standard. Gardant à l’esprit une installation facile, ce stand est conçu pour un assemblage en quelques minutes.

Poids &Dimensions

  • Largeur 17-1/2 en
  • Profondeur 10-1/2 en
  • Hauteur 23 dans
  • Poids 10,6 lbs
  • Modèle de trou de montage Jusqu’à 400 x 400 mm
  • Taille de l’écran LCD 32"- 55"
  • Capacité de poids 88 lbs

Détails du produit

  • Pivotant +30 °/-30° °
  • Emplacement de montage Ordinateur de bureau
  • Assemblage requis Oui
  • Description Support TV de table
  • Type Support de bureau
  • Marque Le TygerClaw
  • Quantité par paquet 1
  • Type d’affichage Seul moniteur
  • Matériau Verre trempé, Acier
  • Style Pivotant
  • Numéro de référence du fabricant LCD80026BLK
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1

Conformité et certifications

  • VESA Compatible Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
TygerClaw Table Top TV Stand pour téléviseurs 32 « - 55 »

TygerClaw Table Top TV Stand pour téléviseurs 32 « - 55 »

Article nº : WBC0049712

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant