Prix : 205,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
TygerClaw TYDS10019BLK alliant design durable avec un aspect élégant, Mount-It bras articulé monomoniteur est conçu pour maximiser votre confort de visionnement et d'améliorer votre productivité avec ses capacités de plein mouvement tels que l'ajustement de la hauteur, inclinaison, pivotant , pivotez et tournez les fonctionnalités. En soulevant votre moniteur hors du bureau, le bras de montage augmente l'espace de surface précieux. Placer le moniteur à une hauteur confortable et ergonomique aide à réduire la fatigue des épaules, du cou et des yeux. Idéal d'utilisation à domicile ou au bureau.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Conserve la plupart des moniteurs de 13 po à 27 po jusqu'à 22 lb.
- Modèle de montage universel jusqu'à VESA 100 mm x 100 mm
- Degré d'inclinaison de -90 à 90 euros
- Degré pivotant jusqu'à 360
- Construit dans la gestion du câble
- Monte à l'arrière de votre bureau via un C-clamp résistant
- Construction solide en acier froid de calibre lourd
- Tout le matériel nécessaire de montage est inclus
- Testés et garantis : 1 ans garantie complète
Poids &Dimensions
- Largeur 38 dans
- Profondeur 4-1/2 en
- Hauteur 11 dans
- Poids 20,9 lbs
- Modèle de trou de montage 100 x 100 mm
- Taille de l’écran LCD Jusqu'à 27"
- Capacité de poids 22 lbs
Détails du produit
- Emplacement de montage Ordinateur de bureau
- Description Poste de travail sit-stand à écran unique
- Assemblage requis Oui
- Tilt +90 °/-90° °
- Type Poste de travail assis-debout
- Marque Le TygerClaw
- Quantité par paquet 1
- Type d’affichage Seul moniteur
- Matériau Acier
- Style Assis-debout
- Numéro de référence du fabricant TYDS10019BLK (en)
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TygerClaw TYDS10019BLK Poste de travail à écran unique
205,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit