Souvent achetés ensemble
Prix : 2 809,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 2 809,00 .
- Acheter 4+ 2 669,00 .
Les clients ont également été consultés
Interion® Stations de réception by global industrial avec fenêtres et pistes de course permettent un stockage pratique des fils et des câbles tout en conservant une apparence attrayante et professionnelle. Les stations de réception sont idéales pour les salles de réception et des zones de sécurité. Comptoirs d’accueil et les surfaces de travail sont fabriqués à l’aide de 1" épais stratifié résistant aux rayures. Comptoir de réception 12" D fournit une surface d’écriture commode aux commentaires et aux visiteurs tout en préservant la vie privée de réceptionniste. Ordinateurs de bureau incluent 2-3/16" diamètre câble gestion ouvertures passe-fil. Cadrage de bureau est fait de noir fini acier pour une résistance qui dure. Les panneaux de la station de réception sont constitués de cloisons ® Interion qui aident à réduire le bruit et à créer de l'intimité. Ces stations de réception sont dotées d’un polycarbonate translucide de 5 mm d’épaisseur Fenêtre qui permet à la lumière d’entrer tout en préservant l’intimité. Ces fenêtres apportent un look élégant et chic à n’importe quel espace de bureau, parfait pour les premières impressions. Panneaux de réception est ignifuges pour répondre aux normes d’inflammabilité de Californie 117. 1-3/4" panneaux de tissu épais rembourré disposent d’une ingénierie bois (MDF) cadre et nid d’abeille âme intérieure recouverte d’un revêtement tackable lourd pour la résistance de la structure et le soutien. Panneau de garniture est fini avec auto-extinguible polymère extrudé offrant rigidité et une sécurité optimale. Panneaux disposent de chemins de roulement qui fournissent un accès pratique pour les câbles de données & câblage électrique. 4 « chemins de roulement en acier H thermolaqué noir incluent ouvertures gestion de câbles pour câbles de téléphone & données. Housses amovibles raceway permettent un accès facile de câblage. Non-électriques Raceway comprend un chemin de roulement base sans câblage. Comprend des pattes réglables qui sont idéales pour des surfaces inégales. Station de réception en forme de U comprend un bureau 72" W. Les bureaux acceptent l’installation d’options de stockage en option (vendues séparément), y compris Fichier sur socle, tiroir à clavier et plateau de souris. Montage facile. Garantie de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Profondeur 44 in (111,76 cm)
- Largeur 80 in (203,2 cm)
- Taille de la fenêtre (L X H) 31 x 9 po
- Hauteur 46 in (116,84 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Style de partition Non-poudré avec Base
- Fenêtre de Partielle
- Type Fenêtre partielle
- Type de partition Panneau standard
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Famille top color Gris
- Numéro de référence du fabricant 694907WNGB
- Forme En forme de U
- Couleur Bleu
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
-
Panneaux de partition de l’Office industriel mondial avec l’hippodrome électrique
-
Comment assembler les panneaux de partition de bureau avec l’hippodrome électrique
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Interion® Station de réception en forme de U avec Raceway, 88"W x 44"D x 46"H, Gray Counter, Panneau Bleu
Article nº : 249008NGB
Pas encore évalué
2 479,00 $
95,95 $
Stylo à bille rétractable Paper Mate® Profile, 0,7 mm, encres assorties – paquet de 36, qté par paquet : 6
Article nº : B2345386
Pas encore évalué
515,70 $
Chaise Interion® Antimicrobial Upholstered Leather Club, Noir
Article nº : 695735-AM
Pas encore évalué
985,00 $
155,95 $
Interion® Corner End Table 30 » x 30 » Gris Haut
Article nº : 238414GY
Pas encore évalué
215,95 $
1 495,00 $
404,95 $
Chaise de bureau interion® Mesh avec dossier haut et bras réglables, tissu, noir
Article nº : 248623
245,95 $
Sharpie® S Gel Retractable Gel Ink Pen, 0,7mm, Black Ink - 36 Pack
Article nº : B2345423
Pas encore évalué
79,95 $
Interion® Rectangle Table basse 43 "x 20" gris Top
Article nº : 238412GY
Pas encore évalué
249,95 $
Interion® Antimicrobien Rembourré Loveseat, Noir
Article nº : 695736-AM
Pas encore évalué
1 349,00 $
155,95 $
Interion® U-Shaped Reception Station w/Window - Raceway 88"Wx 44"Dx 46"H GRY Counter/BLU Panel
2809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires