Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Lampe de travail UberLight 26 « Flex LED fiable avec pince, noir

Lampe de travail UberLight 26 « Flex LED fiable avec pince, noir

Article nº : WBC0049484

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 88,95 $

Quantité

Le nouvel UberLight™ Flex offre un contrôle complet. Avec neuf réglages d’éclairage au total et une efficacité lumineuse supérieure de 40 %, le nouvel UberLight™ Flex offre jusqu’à 240 % de puissance lumineuse en plus que notre modèle précédent. Le col de cygne en silicone de 26,5 pouces de l’UberLight™ Flex peut contenir pratiquement n’importe quelle forme. Quelque part. Toujours. Comprend une connectivité USB, une brique d’alimentation pour la portabilité et une tête de rotation de 270 ° pour un contrôle de précision.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 37-1/2 en
  • Longueur 1,5 po

Détails du produit

  • Type d’ampoule LED
  • Durée de vie moyenne 60000 hr
  • Description UberLight Flex LED Task Light avec pince
  • Lampe incluse Oui
  • Style de montage Pince
  • Marque Fiable
  • Quantité par paquet 1
  • Type de base Pince
  • Matériau Silicone
  • CRI 80
  • Lumens 600
  • Numéro de référence du fabricant 3200TL
  • Température de couleur 2700/4000/5000 K
  • Couleur Noir

Conformité et certifications

  • Certifications cETLus
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
Lampe de travail UberLight 26 « Flex LED fiable avec pince, noir

Lampe de travail UberLight 26 « Flex LED fiable avec pince, noir

Article nº : WBC0049484