Prix : 8,60 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
UHMW Polyéthylène a une abrasion exceptionnelle, l'usure et la résistance à l'impact. UHMW est généralement fabriqué dans les convoyeurs, les gardes-machines, et les boîtiers d'équipement.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- densité 0,034 lbs / cu. in. lbs / ft³
- Résistance à la traction 4250 psi
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Épaisseur 1/8 en
Détails du produit
- Description Barre en plastique en polyéthylène UHMW
- Plage de température -200 à 190 ° F
- Dureté 70D
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Matériau Polyéthylène UHMW
- Numéro de référence du fabricant EN VRAC-PS-UHMW-172
- Forme Bar
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications FDA, UL 94 HB
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
UHMW Polyéthylène Plastic Bar - 1/8" Épais x 1-1/2" Wide x 12" Long
8,6 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit