Prix : 489,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 489,95 $ ch.
- Acheter 4+ 459,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bâche ultra absorbant 10 pi x 10 pi
Attraper et capturera gouttes de l’huile avant d’atteindre le sol. Utiliser sous matériel et outillage pour recueillir les fuites pendant l’entretien ou les réparations. Répare les rouleaux ou les plis dans le petit magasin de packages dans les véhicules pour sur place. Planchers de garde gratuit mess huileux réduit les risques de glissement. Système de trois-couche assure une protection maximale : couche supérieure : tissu résistant aux UV geo permet aux huiles de passer à travers. Couche intermédiaire : polypropylène seule l’huile de noyau absorbant retient les huiles mais permet des eaux de ruissellement de s’évaporer. Couche inférieure : support imperméable empêche gouttes par lessivage dans au sol ou au plancher de la boutique. Aide à se conforme à NPDES, CFR 40 122,26 (1999).
Attraper et capturera gouttes de l’huile avant d’atteindre le sol. Utiliser sous matériel et outillage pour recueillir les fuites pendant l’entretien ou les réparations. Répare les rouleaux ou les plis dans le petit magasin de packages dans les véhicules pour sur place. Planchers de garde gratuit mess huileux réduit les risques de glissement. Système de trois-couche assure une protection maximale : couche supérieure : tissu résistant aux UV geo permet aux huiles de passer à travers. Couche intermédiaire : polypropylène seule l’huile de noyau absorbant retient les huiles mais permet des eaux de ruissellement de s’évaporer. Couche inférieure : support imperméable empêche gouttes par lessivage dans au sol ou au plancher de la boutique. Aide à se conforme à NPDES, CFR 40 122,26 (1999).
Poids &Dimensions
- Largeur 120 in (304,8 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
- Longueur 10 pi (3,05 m)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Bâche de protection
- pays ÉTATS-UNIS
- Capacité/Gallons d’absorption 12 gal (45,42 l)
- Type Bâches
- Marque UltraTech
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 8306
- Couleur Noir
- Matériau mural Tissu géotextile/Polypropylène
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
UltraTech 8306 Tarp ultra-absorbant®, 10' x 10'
489,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires