Prix : 155,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tapis de sécurité Ultra-ADA Pad UltraTech, 2 pi x 2 pi, jaune, mise à niveau, 0750
Système d’avertissement détectable SIDA The Visually Impaired
Système d’avertissement détectable SIDA The Visually Impaired
- Disponible en quatre (4) tailles : 2' x 2', 2' x 3', 2' x 4' et 2' x 5'.
- Couleur jaune aide les personnes atteintes de déficience visuelle grave.
- Formes de construction flexible pour s’adapter à trempettes, pistes et pentes dans les allées et trottoirs.
- Ultra-ADA sont conçus pour les malvoyants de se sentir le relief, tronquée dômes avec leurs pieds. Ceci, en combinaison avec la canne de taraudage, peut alerter sur une autre surface que le trottoir de béton environnant et une intersection à venir.
- S’installe rapidement et facilement à l’aide de colle et chevilles (fournies).
- Meilleure résistance au glissement que composites.
- Meilleure résistance à l’impact que les composites.
- UNBREAKABLE.Complies avec l’Americans with Disabilities Act (ADA). Fournir des surfaces tactiles de mise en garde qui sont conformes avec les avertissements détectables sur marche section des surfaces de l’Americans with Disabilities Act.
Titre 49 transport CFR, partie 37,9 % normes pour les installations de transport ACCESSIBLE, annexe A, Section 4.29.2 WARINGS détectable sur la marche des SURFACES
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 1/2 en
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- pays NOUS
- Comprend Ancrages adhésifs et à béton
- Type Ultra-ADA AVERTISSEMENT Pad
- Marque UltraTech
- Quantité par paquet 1
- Type de produit Tampon ADA
- Matériau Uréthane
- Numéro de référence du fabricant 0750
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifications Conforme aux Americans with Disabilities Act (ADA).
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
25,95 $
UltraTech 0750 Ultra-ADA Pad®,Retrofit, 2' x 2', Jaune
155,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires