Prix : 11 889,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conserver en toute sécurité plusieurs fûts à l’extérieur.
Kits d’extension sont disponibles pour accroître la capacité au-delà de 20-batterie. Toute la construction polyéthylène offre une excellente résistance chimique, pas de rouille ou de se corroder. Les compartiments séparés et verrouillables sont dotés d’un système d’entrée unique à 2 voies permettant un accès rapide aux quatre (4) tambours. Housses de rouler-dessus peuvent être facilement levées de hauteur de la taille d’accéder aux sommets de tambour. Portes pivotantes assurant sécurité et une facilité pour charger ou décharger la batterie. Palette de confinement demi-hauteur (8-3/4" hauteur) postes hauts-tambour à un niveau sûr, commode à déverser des déchets dans les cheminées ou d’utiliser des pompes de tambour. Robuste, capacité de charge (UDL) 9 000 lb uniformément répartie par compartiment permet stockage sûr des cuves IBC, mais aussi des tambours. Unités sont livrées démontées partiellement pour des économies de transport de marchandises. Rencontre EPA conteneur stockage règlement 40 CFR 264,175 et aide se conformer NPDES, CFR 40 122,26 (1999). Considéré comme une gestion des eaux pluviales produit des « Pratiques exemplaires de gestion » (BMP). Répond également au règlement SPCC. 5 an de garantie limitée.
Made in USA.
Kits d’extension sont disponibles pour accroître la capacité au-delà de 20-batterie. Toute la construction polyéthylène offre une excellente résistance chimique, pas de rouille ou de se corroder. Les compartiments séparés et verrouillables sont dotés d’un système d’entrée unique à 2 voies permettant un accès rapide aux quatre (4) tambours. Housses de rouler-dessus peuvent être facilement levées de hauteur de la taille d’accéder aux sommets de tambour. Portes pivotantes assurant sécurité et une facilité pour charger ou décharger la batterie. Palette de confinement demi-hauteur (8-3/4" hauteur) postes hauts-tambour à un niveau sûr, commode à déverser des déchets dans les cheminées ou d’utiliser des pompes de tambour. Robuste, capacité de charge (UDL) 9 000 lb uniformément répartie par compartiment permet stockage sûr des cuves IBC, mais aussi des tambours. Unités sont livrées démontées partiellement pour des économies de transport de marchandises. Rencontre EPA conteneur stockage règlement 40 CFR 264,175 et aide se conformer NPDES, CFR 40 122,26 (1999). Considéré comme une gestion des eaux pluviales produit des « Pratiques exemplaires de gestion » (BMP). Répond également au règlement SPCC. 5 an de garantie limitée.
Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 62 in (157,48 cm)
- Hauteur 79 in (200,66 cm)
- Poids 1190 lbs (540,91 kg)
- Longueur 188 in (477,52 cm)
- Capacité de poids 9000 UDL lbs (12 272,73 kg)
Détails du produit
- pays ÉTATS-UNIS
- Assemblage requis Oui
- Description Hard Top Plus P12 w/vidange
- Drain Oui
- Capacité 75 gal (283,91 l)
- Type Palette de confinement à couverture rigide
- Entrée de fourche Façon 2
- Marque UltraTech
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 9653
- Capacité du tambour 12 (45,42 l)
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
-
UltraTech Ultra-Hard Top Spill Pallet®
-
Fabricants de livrets
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
UltraTech Ultra-Spill® 0676 économie confinement palette rampe de chargement
Article nº : 985797
Pas encore évalué
645,00 $
259,95 $
955,00 $
UltraTech ultra dur haut déversement Pallet® Plus 9653 P12 avec vidange
11889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires