Prix : 8 089,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 8 089,00 .
- Acheter 3+ 7 659,00 .
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- L’unité de confinement en acier robuste stocke en toute sécurité jusqu’à quatre (4) fûts de 55 gallons.
- La construction en acier peint (calibre 14) assure le confinement et l’entreposage sécuritaires des produits inflammables.
- 100 % sans fuite testé.
- Le couvercle hydraulique avec ouverture de porte de 52 « permet un chargement rapide et facile.
- Rencontre SPCC et EPA contenant règlement 40 CFR déversement 264,175 confinement Règlement sur le stockage. FOB Québec, Canada
Helps Comply with the Following Rules & Regulations:
- EPA Container Storage Regulation 40 CFR 264,175
- Spill Prevention, Control and Countermeasure Act (SPCC) 40 CFR 112
- National Fire Protection Association (NFPA) 30
- International Fire Code (IF) 5004.2.3
Poids &Dimensions
- Largeur 51,9 in (15,82 m)
- Hauteur 54-1/2 po (138,43 cm)
- Poids 533 lbs
- Longueur 60,9 in (18,56 m)
- Capacité de poids 4700 lbs
Détails du produit
- pays CANADA
- Drain Non
- Capacité 68 gal (257,41 l)
- Type Palette de déversement à toit rigide en acier
- Entrée de fourche Façon 2
- Marque UltraTech
- Type de produit Palette de déversement en acier
- Matériau Acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant 1187
- Capacité du tambour 4
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kit de déversement universel sur roues industriel™ mondial, 65 gallons
Article nº : 670676
Pas encore évalué
709,00 $
UltraTech Ultra-Hard Top S4, Modèle en acier, Bleu
8089,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires