Prix : 509,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 509,00 $ ch.
- Acheter 6+ 479,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Une Solution de confinement économique et efficace en cas de déversement.
This Ultratech ultra-Spill® palette de confinement a été développé spécifiquement pour répondre aux budgets serrés pour des produits de confinement. Construction durable polyéthylène noire permet de cacher la saleté et la crasse et permet aux applications qui incluent la collecte des déchets par satellite et le stockage des produits chimiques vierges. Grille amovible rend pour nettoyage rapide et facile. Conforme à la réglementation 40 CFR 264,175 de l’EPA sur le stockage des conteneurs. 5 an de garantie limitée.
Made in USA.
This Ultratech ultra-Spill® palette de confinement a été développé spécifiquement pour répondre aux budgets serrés pour des produits de confinement. Construction durable polyéthylène noire permet de cacher la saleté et la crasse et permet aux applications qui incluent la collecte des déchets par satellite et le stockage des produits chimiques vierges. Grille amovible rend pour nettoyage rapide et facile. Conforme à la réglementation 40 CFR 264,175 de l’EPA sur le stockage des conteneurs. 5 an de garantie limitée.
Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 29 in (73,66 cm)
- Hauteur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Poids 63 lbs (28,64 kg)
- Longueur 53 in (134,62 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
Détails du produit
- pays ÉTATS-UNIS
- Assemblage requis Oui
- Description 2 Plate-forme de tambour avec le pont
- Drain Oui
- Capacité 66 gal (249,84 l)
- Type Palette de confinement
- Entrée de fourche Façon 2
- Marque UltraTech
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 2505
- Capacité du tambour 2 (7,57 l)
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
UltraTech Ultra-Spill® 0676 économie confinement palette rampe de chargement
Article nº : 985797
Pas encore évalué
645,00 $
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
955,00 $
UltraTech Ultra-Spill® économie confinement palette 2505 P2 2-tambour avec vidange
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires