Prix : 299,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette formulation est plus solide et plus durable que le Buna-N standard et à haute résistance pour les applications les plus exigeantes. Buna-N est idéal pour les huiles, les graisses, les carburants et les applications pétrolières. Il fonctionne également bien avec de l'eau et des produits chimiques doux et a d'excellentes propriétés physiques ce qui le rend difficile et durable.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- densité 1,35 g/cm³
- Résistance à la traction 2500 psi
- Longueur 8 pi (2,44 m)
- Résistance à la déchirure 25 N/mm
- Épaisseur 1/32 en
Détails du produit
- Description Ultra Force Buna-N Rubber Roll No Adhesive
- Jeu de compression 0,28
- Résistance aux UV Correct
- Grade Ultra Force
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Plage de température du matériau -30 à 250 ° F
- Résistance aux produits chimique Bon
- Matériau Buna-N
- Numéro de référence du fabricant BULK-RS-HUS50-364
- Forme Rouleau
- Couleur Noir
- Type de sauvegarde Noir
- Duromètre 50A
- Résistance à l’huile Excellent
Conformité et certifications
- Certifications ASTM D2000 BF 517
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rouleau de caoutchouc Buna N, Ultra Résistance, 96 « L x 36 » L x 1/32 » d’épaisseur, 50A, Noir
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires