Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Feuille de caoutchouc néoprène, Ultra Résistance, 12 « L x 12 » L x 1/16 » d’épaisseur, 50A, Noir

Feuille de caoutchouc néoprène, Ultra Résistance, 12 « L x 12 » L x 1/16 » d’épaisseur, 50A, Noir

Article nº : WBB2325221

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 29,95 $

Quantité

Cette formulation est plus solide et plus durable que le néoprène standard et à haute résistance pour les applications les plus exigeantes. Le néoprène a un bon équilibre de propriétés et convient aux huiles, à l'eau, aux aliments et aux boissons, tout en restant résistant et résistant aux intempéries.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12 in (30,48 cm)
  • densité 1,35 g/cm³
  • Résistance à la traction 2500 psi
  • Longueur 1 pi (.3 m)
  • Résistance à la déchirure 25 N/mm
  • Épaisseur 1/16 en

Détails du produit

  • Description Feuille en caoutchouc En néoprène Ultra Force Sans adhésif
  • Jeu de compression 0,28 
  • Résistance aux UV Bon
  • Grade Ultra Force
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Étanchéité des é.-u.
  • Plage de température du matériau -30 à 250 ° F
  • Résistance aux produits chimique Bon
  • Matériau Néoprène
  • Numéro de référence du fabricant BULK-RS-NUS50-23
  • Forme Feuille
  • Couleur Noir
  • Type de sauvegarde Noir
  • Duromètre 50A
  • Résistance à l’huile Bon

Conformité et certifications

  • Certifications ASTM D2000 AV. J.-C. 517
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Feuille de caoutchouc néoprène, Ultra Résistance, 12 « L x 12 » L x 1/16 » d’épaisseur, 50A, Noir

Feuille de caoutchouc néoprène, Ultra Résistance, 12 « L x 12 » L x 1/16 » d’épaisseur, 50A, Noir

Article nº : WBB2325221

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant