Prix : 165,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette formulation est plus solide et plus durable que le néoprène standard et à haute résistance pour les applications les plus exigeantes. Le néoprène a un bon équilibre de propriétés et convient aux huiles, à l'eau, aux aliments et aux boissons, tout en restant résistant et résistant aux intempéries.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- densité 1,35 g/cm³
- Résistance à la traction 2500 psi
- Longueur 5 pi (1,52 m)
- Résistance à la déchirure 25 N/mm
- Épaisseur 1/4 en
Détails du produit
- Description Ultra Force Neoprene Rubber Strip No Adhesive
- Jeu de compression 0,28
- Résistance aux UV Bon
- Grade Ultra Force
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Plage de température du matériau -30 à 250 ° F
- Résistance aux produits chimique Bon
- Matériau Néoprène
- Numéro de référence du fabricant BULK-RS-NUS50-285
- Forme Bande de
- Couleur Noir
- Type de sauvegarde Noir
- Duromètre 50A
- Résistance à l’huile Bon
Conformité et certifications
- Certifications ASTM D2000 AV. J.-C. 517
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bande de caoutchouc néoprène, Ultra Résistance, 60 « L x 4 » L x 1/4 » d’épaisseur, 50A, Noir
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires