Prix : 81,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les sacs ultra-déshydratants® contiennent les sédiments et l'huile pompés pendant les opérations d'assèchement. En pompant de l'eau dans le sac, le limon, la saleté, le sable et d'autres polluants sont piégés et filtrés, de sorte que seule l'eau s'échappe vers le sol sous ou à proximité des égouts pluviaux. Il recèle à la fois le pétrole et les sédiments, offrant une combinaison d'avantages qui ne sont pas disponibles dans d'autres sacs d'assèchement. Peut accueillir jusqu'à 4" tuyau de refoulement. Aide à se conforme à NPDES, CFR 40 122,26 (1999) lorsqu’il est utilisé en tant que meilleur gestion pratique en tempête eau Plans de prévention de la Pollution. Formats personnalisés disponibles. Aide à se conformer aux exigences de NPDES, 40CFR 122,26 (1999), SWPP, BMP et TMDL.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- pays Gt
- Assemblage requis Non
- Type d’installation Mise en place
- Capacité 18 pi³ (.51 cu.m)
- Débit 275 GAL/MIN
- Réutilisables Non
- Capacité/Gallons d’absorption 136,27 l (36 pi³)
- Type de filtre Sédiments et débris
- Type Sac d’assèchement
- Matériau filtrant Géotextile non tissé, polyéthylène
- Quantité par paquet 1
- Marque UltraTech
- Série Sac ultra-déshydratation
- Matériau Géotextile en polyéthylène
- Capacité de débit 275 gal/min
- Numéro de référence du fabricant 9724-OS
- Forme Carré
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications CFR 40 122,26
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
UltraTech 2134 Ultra-Drain Seal®, Circulaire, 12" dia. x 3/8", Orange
Article nº : B477684
Pas encore évalué
185,95 $
UltraTech 9724-OS Ultra-Dewatering Bag®, 6' x 6'
81,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires