Prix : 68,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L'Ultra-Drain Guard® est conçu pour filtrer les déchets d'eaux pluviales avant qu'ils ne deviennent un problème dans le système d'eau. En tant que filtre d'évacuation des eaux pluviales, il élimine les contaminants comme la litière, le sable et le pétrole provenant de l'écoulement des eaux pluviales. Son tissu géotextile et son installation facile le rendent idéal pour les installations industrielles, les chantiers de construction et les parcs de stationnement où le ruissellement des eaux pluviales est susceptible de transporter du pétrole, du sol érodé, des débris et des contaminants de carburant provenant des voitures. Pour installer simplement soulever la grille du bassin de capture, insérez Drain Guard dans l'ouverture et remplacez la grille, en veillant à pincer le tissu pour maintenir l'unité en place. Il dépasse 80 % d'efficacité d'enlèvement des sédiments. Le modèle d’huile et de sédiments élimine jusqu’à 1,55 gallons d’hydrocarbures ainsi que jusqu’à 40 lb de sédiments. Aide à se conformer à NPDES, SPCC et TMDL.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- pays Gt
- Assemblage requis Non
- Capacité d’huile 1,55 gal (5,87 l)
- Type Protecteur de drain
- Type de cadre Jupe
- Quantité par paquet 1
- Matériau Géotextile en polypropylène tissé
- Style Sédiments & du pétrole
- Capacité de débit 900 gal/min
- Forme Carré
- Drain Type Collecteur d’eaux pluviales
- Description Guard® ultra-vidange, huile & modèle de sédiments, 60 "X 60", 1 Pack
- Type d’installation Placer sous la grille
- Débit 900 GAL/MIN
- Réutilisables Non
- Type de filtre Sédiments & du pétrole
- Capacité/Gallons d’absorption Jusqu’à 40 lb de sédiments lb
- Matériau filtrant Géotextile non tissé, polypropylène
- Marque UltraTech
- Série Protecteur Ultra-Drain®
- Numéro de référence du fabricant 9356
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications 40 CFR 122.26, NPDES et TMDL
Galerie de photos et vidéos
-
Ultra Drain Gardes
-
Ultra Drain Gardes
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
ENPAC® équipement de protection (individuelle E.P.I.) Déversement de Pak
Article nº : B665075
Pas encore évalué
285,95 $
65,95 $
Couvercle de sécurité bec Mini huile, jaune, 100409
Article nº : B667067
Pas encore évalué
139,95 $
UltraTech 9356 Ultra-Drain Guard®, Huile et Sédiment, 60" x 60"
68,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires