Prix : 84,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ultra-Drain Guard®, modèle réutilisable, 24 "X 48"
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Capturer la saleté et les sédiments à des chantiers de Construction et d’autres zones de la « Forte érosion »
- Polypropylène robuste peut être facilement rincée et réutilisée
- Poche profonde accumulation (36") peut contenir jusqu'à 500 livres de terre, de sable, de sédiment et de saleté
- Conçu pour faciliter le retrait avec la pelleteuse, chariot élévateur ou d’autres équipements
- Tailles faites sur commande disponibles
- Aide à se conforme à NPDES, CFR 40 122,26 (1999) et exigences TMDL
- Dimensions : 24 X 48
- Poids : 2 lb.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Drain Type Collecteur d’eaux pluviales
- pays Gt
- Assemblage requis Non
- Description Ultra-Drain Guard®, modèle réutilisable, 24 "X 48"
- Type d’installation Placer sous la grille
- Réutilisables Oui
- Capacité/Gallons d’absorption 500 lbs (227,27 kg)
- Type de filtre Sédiments
- Type Protecteur de drain, réutilisable
- Type de cadre Sangles
- Matériau filtrant Tissé à haut débit
- Quantité par paquet 1
- Marque UltraTech
- Série Protecteur Ultra-Drain®
- Matériau Géotextile en polypropylène tissé
- Style Resuable
- Numéro de référence du fabricant 9342
- Forme Carré
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifications 40 CFR 122.26, NPDES et TMDL
Galerie de photos et vidéos
-
Ultra Drain Gardes
-
Ultra Drain Gardes
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
ENPAC® équipement de protection (individuelle E.P.I.) Déversement de Pak
Article nº : B665075
Pas encore évalué
279,95 $
119,95 $
Couvercle de sécurité bec Mini huile, jaune, 100409
Article nº : B667067
Pas encore évalué
139,95 $
UltraTech 9342 Ultra-Drain Guard®, Modèle réutilisable, Standard, 24" x 48"
84,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires