Prix : 359,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ultra-Gutter Guard® garde les sédiments et autres débris hors des criques de trottoir. Il est fabriqué à partir de fibres synthétiques recyclées et conçu pour filtrer le limon et autres débris des eaux pluviales avant qu’ils ne s’écoulent dans les entrées de trottoir. Avec les ports de débordement intégrés, il permet à l’eau de passer à travers pendant les grands événements pluviométriques, pour se protéger contre le colmatage. Aucune installation n’est requise; il suffit de placer devant l’entrée de trottoir avec au moins un chevauchement de 12" de chaque côté. Il est disponible en différentes longueurs et est lavable et réutilisable. Il permet de se conformer aux exigences de NPDES, 40 CFR 122,26 (1999) et TMDL, BMP et SWPPP. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Poids 22 lbs (10 kg)
- Diamètre 9 in (22,86 cm)
- Longueur 144 in (365,76 cm)
Détails du produit
- Drain Type Drain de trottoir
- pays ÉTATS-UNIS
- Description Guard® ultra gouttière 9" dia. X 12' L
- Assemblage requis Non
- Type d’installation Mise en place
- Réutilisables Oui
- Type de filtre Sédiments et débris
- Type Protège-gouttière
- Matériau filtrant Fibres synthétiques recyclées
- Quantité par paquet 1
- Marque UltraTech
- Série Guard® ultra-gouttière
- Matériau Matériaux recyclés
- Numéro de référence du fabricant 9322
- Forme Rectangle
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications 40 CFR 122.26, NPDES et TMDL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Latex Enduit String Knit Gants de travail, Naturel/Bleu, Grand, 12 paires
Article nº : 708355L
Pas encore évalué
16,50 $
ENPAC® équipement de protection (individuelle E.P.I.) Déversement de Pak
Article nº : B665075
Pas encore évalué
279,95 $
64,95 $
Couvercle de sécurité bec Mini huile, jaune, 100409
Article nº : B667067
Pas encore évalué
139,95 $
UltraTech 9322 Ultra-Gutter Guard®, 9" dia. x 12' L
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires