Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
UltraTech 9163 Ultra-Inlet Guard Plus®, Curb-Style, Oil & Sediment, 24'' x 24 »
Ultra-Inlet Guard Plus® protège les drains et les criques sans levage et grilles. Les matériaux géotextiles lourds non tissés éliminent efficacement le pétrole et les sédiments des précipitations. Il empêche la saleté, le sable, les sédiments, les déchets et les débris de s'écouler. Installation rapide et facile à l'aide d'aimants intégrés afin qu'il n'y ait plus de levage de grilles de bassin de capture lourds. Tailles personnalisées également disponibles. Le matériau résistant permet jusqu'à 92 gal/ft2/min. à travers les drains et aide à éliminer le pétrole et d'autres hydrocarbures de l'écoulement des eaux pluviales. La conception de profil bas peut être conduite au-dessus et est discrète à la circulation et au personnel. Il comprend des ports de débordement intégrés pour aider à prévenir les inondations et/ou les étangs lors de fortes pluies. Il permet de se conformer aux exigences NPDES, 40 CFR 122,26 (1999), TMDL, BMP et SWPPP.
Ultra-Inlet Guard Plus® protège les drains et les criques sans levage et grilles. Les matériaux géotextiles lourds non tissés éliminent efficacement le pétrole et les sédiments des précipitations. Il empêche la saleté, le sable, les sédiments, les déchets et les débris de s'écouler. Installation rapide et facile à l'aide d'aimants intégrés afin qu'il n'y ait plus de levage de grilles de bassin de capture lourds. Tailles personnalisées également disponibles. Le matériau résistant permet jusqu'à 92 gal/ft2/min. à travers les drains et aide à éliminer le pétrole et d'autres hydrocarbures de l'écoulement des eaux pluviales. La conception de profil bas peut être conduite au-dessus et est discrète à la circulation et au personnel. Il comprend des ports de débordement intégrés pour aider à prévenir les inondations et/ou les étangs lors de fortes pluies. Il permet de se conformer aux exigences NPDES, 40 CFR 122,26 (1999), TMDL, BMP et SWPPP.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Drain Type Drain de trottoir
- pays Gt
- Assemblage requis Non
- Description Ultra-Inlet garde Plus®, Curb Style 24 "X 48" Port W/débordement
- Type d’installation Aimants
- Débit 192 GAL/MIN
- Réutilisables Non
- Type de filtre Sédiments et débris
- Type Garde d'inlet
- Type de cadre Aimants
- Matériau filtrant Géotextile non tissé, polypropylène
- Quantité par paquet 1
- Marque UltraTech
- Série Ultra-Inlet Guard Plus®
- Matériau Géotextile
- Style Trottoir-Style
- Capacité de débit 192 gal/min
- Numéro de référence du fabricant 9165
- Forme Rectangle
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications 40 CFR 122.26, NPDES et TMDL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
ENPAC® équipement de protection (individuelle E.P.I.) Déversement de Pak
Article nº : B665075
Pas encore évalué
279,95 $
64,95 $
Couvercle de sécurité bec Mini huile, jaune, 100409
Article nº : B667067
Pas encore évalué
139,95 $
UltraTech 9165 Ultra-Inlet Guard Plus®, Curb-Style, Huile et Sédiment, 24' x 48"
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires