Prix : 519,00 $
Les clients ont également été consultés
Le coffre-fort SentrySafe Drop Slot est un « must have » pour les gestionnaires d’entreprise consciente de sécurité. Il a uniquement conçu pour protéger les espèces, reçus, bordereaux de dépôt, clés et autres objets de valeur contre les vols et cambriolages au point de vente. Idéal pour les dépanneurs, restaurants, bars, hôtels/motels, entreprises de petite caisse, gages, devantures de magasins indépendants et les opérations à but non lucratif. SentrySafe est fabriqué en acier laqué époxy avec anti-soulèvent 12 mm porte 3 mm corps et pour la longévité de longue durée. Un anti-poisson slot, la double serrure à clé et la charnière piano offrent une sécurité accrue. Kit de boulon en bas pour la fixation au sol est inclus. Trous d’ancrage prépercés facilitent le montage facile. Garantie limitée de 1 ans. 8" W x 10-5/16" D x 12 « H globale. Laisser tomber les mesures slot 6-3/4" W x 9/16" H.
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Largeur intérieure 7-13/16 po (19,84 cm)
- Hauteur intérieure 10 in (25,4 cm)
- Poids 29 lbs (13,18 kg)
- Profondeur 10-5/16 po (26,19 cm)
- Échelle de hauteur 11 à 20 pouces
- Échelle de profondeur 6 à 10 pouces
- Profondeur intérieure 8-1/2 po (21,59 cm)
- Échelle de largeur 0 à 10 pouces
Détails du produit
- Description Dans le cadre Safe de fente goutte Counter
- Assemblage requis Non
- Capacité 0,39 pi³ (0,01 pi³.m)
- Type de verrou Serrure à clé
- Marque SentrySafe
- Type de porte Porte à charnières inférieure
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant UC - 039K
- Couleur Gris
- Type de gisement Drop avant Slot Load
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Feu de note Non-coupe-feu
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quel est le but des touches 2 ??
Question posée par : Gerald, 24 et 2015 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 24, 2015
Les touches 2 est pour plus de sécurité. Deux personnes différentes peuvent avoir une clé. Il est essentiel d’avoir un « « contrôles et équilibre » » pour les superviseurs et les gestionnaires. Il peut être configurer où 1 personne a les deux touches ou 2 personnes chacun ont une clé (les deux doivent être présents pour ouvrir dans ce cas).
-
Coffre-fort de sécurité SentrySafe X031 - 11 3/8 po larg. x 10 3/8 po prof. x 6 5/8 po haut., noir
Article nº : B375959
Pas encore évalué
145,95 $
SentrySafe sous compteur Drop Slot sûre UC - 039K - 8" W x 10-5/16 « D x 12 » H, gris
519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires