Prix : 1 879,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Niveau supplémentaire UNEX pour gravité Flow Roller Rack avec durée de piste 96" W x 96" D
UNEX Roller Rack sont des structures préfabriquées avec garanti pour s’adapter à des flux de carton qui sont faciles à assembler et prêt lorsque les installations ont besoin. Idéal pour les opérations de distribution, de fabrication et de vente au détail où le carton flow est nécessaire et il n’y a pas besoin de stocker des palettes au-dessus de la grille. Structures de support rouleau nécessitent moins de rayonnages à palettes en acier, et la conception rapide à construire, précipitation réduit les dommages et les frais de transport. Niveau supplémentaire pour unité de Rack Roller 4' de large x 8' 7" profonde (12) large 2" oc Span-Track voies par niveau. 7 an de garantie limitée.
UNEX Roller Rack sont des structures préfabriquées avec garanti pour s’adapter à des flux de carton qui sont faciles à assembler et prêt lorsque les installations ont besoin. Idéal pour les opérations de distribution, de fabrication et de vente au détail où le carton flow est nécessaire et il n’y a pas besoin de stocker des palettes au-dessus de la grille. Structures de support rouleau nécessitent moins de rayonnages à palettes en acier, et la conception rapide à construire, précipitation réduit les dommages et les frais de transport. Niveau supplémentaire pour unité de Rack Roller 4' de large x 8' 7" profonde (12) large 2" oc Span-Track voies par niveau. 7 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 96 in (243,84 cm)
- Hauteur 2-5/8 po (6,67 cm)
- Poids 196 lbs (89,09 kg)
- Centre d’essieu 2 in (5,08 cm)
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Niveau de gravité Flow Roller Rack supplémentaire avec durée de piste
- Voies par niveau 7
- Suivre la configuration Rouleau
- Type Module complémentaire de niveau
- Marque UNEX
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 2000 lbs (909,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant RR99S2R8X8-L
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 7 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Niveau RR99S2R8X8-L de UNEX supplémentaire pour gravité Flow porte-rouleau avec Span Track 96 "L x 96 » D
1879,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit