Prix : 6 589,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
UNEX gravité flux Roller Rack avec le module Track Span 96" W x 72 « D x 84 » H avec niveaux 4
UNEX Roller Rack sont des structures préfabriquées avec garanti pour s’adapter à des flux de carton qui sont faciles à assembler et prêt lorsque les installations ont besoin. Idéal pour les opérations de distribution, de fabrication et de vente au détail où le carton flow est nécessaire et il n’y a pas besoin de stocker des palettes au-dessus de la grille. Structures de support rouleau nécessitent moins de rayonnages à palettes en acier, et la conception rapide à construire, précipitation réduit les dommages et les frais de transport. Unité de Rack Roller 8' de large x 6' de profond. 4 niveaux avec (7) 12" 2" large oc Span-Track voies par niveau. 7 an de garantie limitée.
UNEX Roller Rack sont des structures préfabriquées avec garanti pour s’adapter à des flux de carton qui sont faciles à assembler et prêt lorsque les installations ont besoin. Idéal pour les opérations de distribution, de fabrication et de vente au détail où le carton flow est nécessaire et il n’y a pas besoin de stocker des palettes au-dessus de la grille. Structures de support rouleau nécessitent moins de rayonnages à palettes en acier, et la conception rapide à construire, précipitation réduit les dommages et les frais de transport. Unité de Rack Roller 8' de large x 6' de profond. 4 niveaux avec (7) 12" 2" large oc Span-Track voies par niveau. 7 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Poids 2258 lbs (1 026,36 kg)
- Centre d’essieu 2 in (5,08 cm)
- Capacité de poids 12000 lbs (5 454,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Gravité flux Roller Rack avec piste Span
- Voies par niveau 7
- Suivre la configuration Rouleau
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type Module complémentaire de rack
- Marque UNEX
- Nombre de niveaux 4
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 2000 lbs (909,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant RR99S2R8X6-A
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 7 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
UNEX RR99S2R8X6-A gravité flux Roller Rack avec piste Span le module W 96" x 72 « D x 84 » H avec 4 niveaux
6589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit