Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ne Simple printemps Mont - 2" L x 2" W x 2-3/4 « H rouge

Ne Simple printemps Mont - 2" L x 2" W x 2-3/4 « H rouge

Article nº : WBB250537

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 38,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 38,95 $ ch.
  • Achetez 5-9 36,95 $ ch.
  • Acheter 10+ 35,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ne Simple printemps Mont - 2" L x 2" W x 2-3/4 « H blanc

Ne Simple printemps Mont - 2" L x 2" W x 2-3/4 « H blanc

Ne Simple printemps Mont - 2" L x 2" W x 2-3/4 « H noir

Ne Simple printemps Mont - 2" L x 2" W x 2-3/4 « H noir

LDS caoutchouc Vibration Isolation Hanger - 2" L x 2-1/4" W x 2-3/4 « H rouge

LDS caoutchouc Vibration Isolation Hanger - 2" L x 2-1/4" W x 2-3/4 « H rouge

Printemps Vibration Isolation Hanger - 2-1/2" L x 2-7/8" W x 4-1/4 « H Silver

Printemps de Vibration Isolation Hanger - 2-1/2" L x 2-7/8" W x 4-1/4 « H Silver

Printemps Vibration Isolation Hanger - 2-1/2" L x 2-7/8" W x 4-1/4 « H bleu

Printemps de Vibration Isolation Hanger - 2-1/2" L x 2-7/8" W x 4-1/4 « H bleu

Printemps Vibration Isolation Hanger - 4" L x 4-3/4" W x 7-1/4 « H bleu

Printemps de Vibration Isolation Hanger - 4" L x 4-3/4" W x 7-1/4 « H bleu

Isolateur de vibrations, monté au sol, ressort enclavé - 5-3/4" L x 2-1/8" W jaune

Abrité au printemps plancher Mont Vibration Isolator - 5-3/4" L x 2-1/8" W jaune

Ressorts en acier réduisent la transmission de vibrations plus efficacement que les performances s’améliorent avec les plus grandes déviations. Déflexion minimale est de 0,75" qui augmente avec des charges plus lourdes. Déviations de printemps sont 2 - 6 fois plus élevé que les produits en caoutchouc. FMI ne Simple printemps Mont fonctionne mieux pour des applications intérieures sur matériel léger qui n’a pas à être absolument plat et n’a pas besoin d’être boulonné au sol. Charge maximum 33 lb 2" L x 2" W x 2-3/4 « H encombrement.

Poids &Dimensions

  • Unité de mesure Pouces (impérial)
  • Diamètre 2 po (5,08 cm)
  • Déviation maximale 1,10 %"
  • Plage de capacité de charge 0 - 100 lb
  • Hauteur 2,75 po (6,99 cm)
  • Capacité de poids 33 lbs (15 kg)

Détails du produit

  • pays Importation
  • Type Ressort suspension Mount
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Mason Industries
  • Matériau Caoutchouc/printemps
  • Numéro de référence du fabricant FMI-X-33
  • Couleur Rouge
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
Ne Simple printemps Mont - 2" L x 2" W x 2-3/4 « H rouge

Ne Simple printemps Mont - 2" L x 2" W x 2-3/4 « H rouge

Article nº : WBB250537