Prix : 2 025,00 $
Caractéristiques :
- Matériau : Tôle d’acier laminée à froid
- CONSTRUCTION DE LA CARROSSERIE: calibre 24, dos perforé pour la ventilation, fond galvanisé
- STYLES DE CARROSSERIE: Casiers à uniformes suspendus pleine et demi-hauteur, casiers d’échange d’uniformes pliés pour 9 personnes, casier d’échange d’uniformes suspendus pour 8 personnes, casier à uniformes souillés
- PORTE: Les portes des utilisateurs sont de calibre 20 (persiennes à 8 et 9 personnes)
- HINGES: 5 jointures
- CADRE: Le cadre de porte principal est de calibre 16
- LATCHING: Porte principale: Multipoint avec serrure à clé standard de l’industrie
- PORTES DE L’UTILISATEUR: Verrou tournant à point unique pour cadenas (serrures non incluses)
- CORDONS DE MANTEAU: Standard pour les casiers d’uniformes suspendus pleine et demi-hauteur et les casiers d’échange pour 8 personnes
- Tous les casiers d’échange d’uniformes sont livrés entièrement assemblés
- Les modèles 8 et 9 personnes sont également disponibles avec des serrures à came à clé et des serrures combinées intégrées pour les portes des clients (production seulement).
- Cadenas (non inclus)
Poids &Dimensions
- Hauteur du compartiment 38-3/4 po (98,43 cm)
- Largeur 32-9/16 po (82,71 cm)
- Largeur d’ouverture 6-1/2 po (16,51 cm)
- Profondeur du compartiment 20 in (50,8 cm)
- Hauteur d’ouverture 38-3/4 po (98,43 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Profondeur d’ouverture 20 in (50,8 cm)
- Hauteur intérieure 38-3/4 po (98,43 cm)
- Largeur du compartiment 6-1/2 po (16,51 cm)
- Profondeur intérieure 20 in (50,8 cm)
- Jauge Cadre: 16, Portes: 20, Carrosserie: 24
- Poids 275 lbs (125 kg)
- Largeur intérieure 6-1/2 po (16,51 cm)
Détails du produit
- Configuration 1 de large
- Type de construction Assemblé
- Nombre de portes 8
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style 8 personne
- Type de verrou Cadenas Hasp
- Nombre de compartiments 8
- Type de niveau 8 personnes
- Marque Hallowell
- Type de porte Persiennes
- Numéro de référence du fabricant HUE214-8P-HG
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Merchandising
- Famille de produits Casiers
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Stainless Steel Square Swing Top Trash Can, 24 gallons
Article nº : 641268
Pas encore évalué
589,00 $
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
Article nº : 695750
Pas encore évalué
69,95 $
Global Industrial™ Universal Hand Sanitizer Distributeur Floor Stand, Stand Only
Article nº : 641508
Pas encore évalué
175,95 $
Hallowell® 8-Tier 8 Door Uniform Exchange Locker, 32-9/16"L x 21"P x 84"H, gris foncé, assemblé
2025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires