Prix : 67,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Adapté de tissu robuste, résistant à la Ride pour la longue vie. Polyester % doux et respirant machine lavable 65 peigné popeline de coton pour un confort exceptionnel. Blouse unisexe - style classique en tissu Popeline fine croustillante, caractéristiques 3 grandes poches plaquées, renforcé les fentes hanches pour un accès facile à la poche de pantalon et cousu les boutons. Dans l’ensemble des mesures 40-1/2" L.
Poids &Dimensions
- Longueur 41-1/2 po (105,41 cm)
- Taille P
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Fermeture frontale Bouton-Front
- Description Blouse unisexe
- Assemblage requis Non
- Type Blouse de laboratoire
- Utilisation principale Laboratoire
- Type de clôture Bouton recto
- Entre les sexes Unisexe
- Marque Superior chirurgicale
- Matériau Popeline
- Numéro de référence du fabricant 431 s
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Nylon Hairnet, 20", Honeycomb, Blanc, 100/Bag
Article nº : 708193A
Pas encore évalué
26,95 $
Blouse unisexe - marine, S
67,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires