Prix : 115,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Blouse unisexe bleu ESD Microstatic
La qualité 98 % polyester/ 2 % le tissu microstatique en nylon étouffé de carbone a des propriétés dissipatives statiques le rendant idéal pour des salles propres et plus. Caractéristiques avant fermeture, clin d’oeil poignet ajustements et 3 poches. Mesures globales 40-3/4"L. Pour Micorelectronics, DIsk Drive, Semiconductor, Pharmaceutical and Industries s'inquiètent des charges statiques et des particules. Résistance de surface 10 OHMS/Sq.
La qualité 98 % polyester/ 2 % le tissu microstatique en nylon étouffé de carbone a des propriétés dissipatives statiques le rendant idéal pour des salles propres et plus. Caractéristiques avant fermeture, clin d’oeil poignet ajustements et 3 poches. Mesures globales 40-3/4"L. Pour Micorelectronics, DIsk Drive, Semiconductor, Pharmaceutical and Industries s'inquiètent des charges statiques et des particules. Résistance de surface 10 OHMS/Sq.
Poids &Dimensions
- Longueur 40-3/4 po (103,51 cm)
- Taille P
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Fermeture frontale Clin d’oeil-Front
- Assemblage requis Non
- Description Blouse unisexe Microstatic ESD
- Type Blouse de laboratoire
- Utilisation principale Laboratoire
- Type de clôture Snap Front
- Entre les sexes Unisexe
- Marque Superior chirurgicale
- Matériau Polyester/coton
- Numéro de référence du fabricant 473 s
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Nylon Hairnet, 20", Honeycomb, Blanc, 100/Bag
Article nº : 708193A
Pas encore évalué
26,95 $
Blouse unisexe Microstatic ESD - bleu, S
115,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires