7,50 $ ch.
Quantité minimale: 6
Prix: 375,00 $ / Pkg de 50
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Unistrut pinces sont poinçonneuse faits et sont conformes aux spécifications de l’ASTM et composants de système de haute qualité qui sont conçus pour fonctionner avec le système de charpente Unistrut (R). Galvanisé Zinc se dépose sur la partie dans un processus de galvanisation. Sc1 (doux) a une charge de Zinc de 0,2 et est recommandé pour une utilisation en intérieur sec.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Taille de pipe 2 in (5,08 cm)
- Poids 0,34 lbs (.15 kg)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec P1000
- Marque Unistrut
- Quantité par paquet 50
- Description Un Conduit rigide en acier pince
- Numéro de référence du fabricant P1117EG
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Canal en métal canal P3300t10pg Unistrut, 1-5/8 po X 7/8 po X 10 pieds, calibre 12, fendu, qté par paquet : 10
Article nº : B709589
Pas encore évalué
999,50 $
Unistrut 1-5/8" chaîne écrou P1010egs, galvanisé, 1/2-13, qté par paquet : 100
Article nº : B709503
Pas encore évalué
211,00 $
Unistrut 1-5/8" un Conduit rigide en acier pince P1117eg, électro-zingué, 2", qté par paquet : 50
7,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires