Prix : 6 489,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur de manutention d’unité Baldor-Reliance, CEBM3710T-D, 3 PH, 7,5 HP, 208-230/460 V, 1770 RPM, TEFC, cadre 213TC
La gamme de moteurs de manutention unitaire de Baldor-Reliance est conçue pour une grande variété d'applications dans la manutention des bagages, les convoyeurs, l'équipement d'emballage, les machines-outils, les treuils, les ascenseurs et les ouvre-portes. Ces moteurs sont disponibles sur stock en cotes de ½ HP à travers 10HP (56 à travers des cadres 215 t) avec ou sans freins Dodge D-Series. Caractéristiques comprennent une boîte de conduit monté supérieur surdimensionné sur cadres 56 & 140 tonnes qui fournissent un accès facile pour les connexions. Sur pattes comprennent les pieds fendues pour un montage facile.
Fonctionnalités
La gamme de moteurs de manutention unitaire de Baldor-Reliance est conçue pour une grande variété d'applications dans la manutention des bagages, les convoyeurs, l'équipement d'emballage, les machines-outils, les treuils, les ascenseurs et les ouvre-portes. Ces moteurs sont disponibles sur stock en cotes de ½ HP à travers 10HP (56 à travers des cadres 215 t) avec ou sans freins Dodge D-Series. Caractéristiques comprennent une boîte de conduit monté supérieur surdimensionné sur cadres 56 & 140 tonnes qui fournissent un accès facile pour les connexions. Sur pattes comprennent les pieds fendues pour un montage facile.
Fonctionnalités
- UL/CSA reconnus et certifiés CE
- Dodge D série freins sont ressort Malossi
- Les freins sont monophasé avec redresseur intégré à DC
- Freins ont un levier de déblocage manuel
- 56-140 cadres ont demi-hauteur F3 boîte de conduit dessus-monté
- Moteurs de frein de série D peuvent être universellement montés
- Convertisseur continu-alternatif prêt
- 143TY-145 et 143-145TYC châssis moteurs ont une base spéciale avec 56, 143 et 145 emplacements utilisés sur les convoyeurs OEM
- garantie 2 ans
- Unité et manutention, convoyeurs, équipements d’emballage, machines-outils, engins de levage, ascenseurs et opérateurs de porte bagages.
Poids &Dimensions
- Dimension C 26,17 po (66,47 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6206
Détails du produit
- Facteur de puissance 81
- Extrémité d’entraînement du roulement 6307
- TR/MIN 1770 rpm
- Type Vitesse nominale moteur
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code J
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 208-230/460 V
- Cadre 213TC
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 7-1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Ampères @ 208V 21 A
- Efficacité à pleine charge 91,7
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 21-18,8/9,4 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1770 rpm
- Code de conception A
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant CEBM3710T-D
Conformité et certifications
- Numéro de spécification 37L260T859G2
- DOE Code 010A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Unité de Baldor-Reliance Motor, CEBM3710T-D, 3 de manutention PH, 7,5 HP, 208-230/460V, 1770 RPM, TEFC, 213TC Frame
6489,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit